text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Wera 334 Cacciavite a taglio 1,2 x 6,5 mm 200 mm Lama ergonomica 305 mm


334 Cacciavite per viti con intaglio, 1,2 x 6,5 x 200 mmCacciavite Kraftform Plus premium. Impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un avvitamento ergonomico e confortevole, che evita vesciche e calli. Le zone rigide dell'impugnatura garantiscono velocità di lavoro elevate, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissio

Numero articolo 7K842215
Design Right
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 305
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Right
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 305
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 200
Larghezza della lama (mm) 6.5
Spessore della lama (mm) 1.2
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 7
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Marchio Wera
Model 334

Descrizione

334 Cacciavite per viti con intaglio, 1,2 x 6,5 x 200 mmCacciavite Kraftform Plus premium. Impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un avvitamento ergonomico e confortevole, che evita vesciche e calli. Le zone rigide dell'impugnatura garantiscono velocità di lavoro elevate, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Le punte dei cacciaviti Wera Lasertip sono irruvidite al microscopio con raggi laser. Questa superficie ruvida ",morde", la testa della vite e lo scivolamento involontario è un ricordo del passato. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione antirotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 7K842215
EAN 4013288108012
UBB 500643190696
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05007621001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.