text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2067 Torx Cacciavite elettronico BO TX20 Lama da 60 mm 157 mm


2067 Cacciavite TORX® BO per viti TORX® a prova di manomissione per applicazioni elettroniche, TX 20 x 60 mmCacciavite Wera Micro di alta qualità per lavori meccanici di precisione. Adatto per le connessioni a vite di sicurezza TORX® BO: Le viti TORX® BO hanno un perno sporgente nel profilo di azionamento. Questo impedisce qualsiasi allentamento non aut

Numero articolo 8C950626
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 157
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Lunghezza totale (mm) 157
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Con foro
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 4
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 2067 TORX BO MICRO

Descrizione

2067 Cacciavite TORX® BO per viti TORX® a prova di manomissione per applicazioni elettroniche, TX 20 x 60 mmCacciavite Wera Micro di alta qualità per lavori meccanici di precisione. Adatto per le connessioni a vite di sicurezza TORX® BO: Le viti TORX® BO hanno un perno sporgente nel profilo di azionamento. Questo impedisce qualsiasi allentamento non autorizzato, poiché gli utensili esagonali ",normali",non possono muovere queste viti. Solo gli utensili speciali TORX® BO sono dotati di un foro che consente di infilare il perno. La torsione rapida è possibile fissando la mano sul cappuccio di torsione e utilizzando la zona di rotazione rapida appena sotto di esso. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. La zona di potenza con zone morbide integrate garantisce il trasferimento di una coppia di serraggio e di allentamento più elevata. Zona di precisione per la giusta angolazione nei lavori di regolazione. La punta Wera Black Point offre un'elevata protezione contro la corrosione e un adattamento preciso. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro delle dimensioni - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 8C950626
EAN 4013288032287
UBB 500643258279
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05118054001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.