text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2067 Cacciavite elettronico Torx TX3 Lama da 40 mm 137 mm


2067 Cacciavite TORX® per viti TORX® per applicazioni elettroniche, TX 3 x 40 mmCacciavite micro Wera di qualità superiore per accoppiamenti meccanici di precisione. Appoggiando la mano sulla calotta rotante e grazie alla zona di rotazione rapida sotto la calotta rotante, è possibile eseguire una rotazione fulminea. Il cambio di mano, che richiede molto

Numero articolo 8T506717
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 137
Dimensione (TX) 3
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 40
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Lunghezza totale (mm) 137
Dimensione (TX) 3
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 40
Con foro No
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 2
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 2067

Descrizione

2067 Cacciavite TORX® per viti TORX® per applicazioni elettroniche, TX 3 x 40 mmCacciavite micro Wera di qualità superiore per accoppiamenti meccanici di precisione. Appoggiando la mano sulla calotta rotante e grazie alla zona di rotazione rapida sotto la calotta rotante, è possibile eseguire una rotazione fulminea. Il cambio di mano, che richiede molto tempo, viene eliminato. La zona di potenza con zone morbide integrate garantisce la trasmissione di elevati momenti di serraggio e allentamento. Zona di precisione per angoli di rotazione corretti durante la regolazione. La punta Wera Black Point offre una precisione di montaggio e una protezione anticorrosione ottimizzata. ",Take it easy", tool finder con stampigliatura delle dimensioni e codifica dei colori in base al profilo per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 8T506717
EAN 4013288108616
UBB 500643256455
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05118037001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.