Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
2067 Cacciavite TORX® per viti TORX® per applicazioni elettroniche, TX 2 x 40 mmCacciavite micro Wera di qualità superiore per accoppiamenti meccanici di precisione. Appoggiando la mano sulla calotta rotante e grazie alla zona di rotazione rapida sotto la calotta rotante, è possibile eseguire una rotazione fulminea. Il cambio di mano, che richiede molto tempo, viene eliminato. La zona di potenza con zone morbide integrate garantisce la trasmissione di elevati momenti di serraggio e allentamento. Zona di precisione per angoli di rotazione corretti durante la regolazione. La punta Wera Black Point offre una precisione di montaggio e una protezione anticorrosione ottimizzata. ",Take it easy", tool finder con stampigliatura delle dimensioni e codifica dei colori in base al profilo per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto.