Cacciaviti
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
3X282485
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
WERA 2054 MICRO 3.0X60
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3X282485
Isolato
No
Larghezza della chiave (mm)
3
Lunghezza totale (mm)
157
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
60
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Larghezza della chiave (mm)
3
Lunghezza totale (mm)
157
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
60
Materiale maniglia
Altro
Diametro della lama (mm)
4
Con testa a sfera
No
Testato VDE
No
Marchio
Wera
Model
2054 MICRO
Type
Hexagon Screwdriver
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
2054 Cacciavite per viti con esagono incassato per applicazioni elettroniche, 3 x 60 mmCacciavite micro Wera di qualità superiore per accoppiamenti meccanici di precisione. Appoggiando la mano sulla calotta rotante e grazie alla zona di rotazione rapida sotto la calotta rotante, è possibile eseguire una rotazione fulminea. Il cambio di mano, che richiede molto tempo, viene eliminato. La zona di potenza con zone morbide integrate garantisce la trasmissione di elevati momenti di serraggio e allentamento. Zona di precisione per angoli di rotazione corretti durante la regolazione. La punta Wera Black Point offre una precisione di montaggio e una protezione anticorrosione ottimizzata. ",Take it easy", tool finder con stampigliatura delle dimensioni e codifica cromatica per profilo per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto.
Numeri di articolo
Numero articolo
3X282485
EAN
4013288032133
UBB
500643253890
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
05118072001