text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2054 Cacciavite a bussola esagonale 3/32” 60mm Lama 157mm


2054 Cacciavite per viti ad esagono incassato per applicazioni elettroniche, 3/32", x 60 mmCacciavite micro Wera di qualità superiore per accoppiamenti meccanici di precisione. Appoggiando la mano sulla calotta rotante e grazie alla zona di rotazione rapida sotto la calotta rotante, è possibile eseguire una rotazione fulminea. Il cambio di mano, che ric

Numero articolo 5V000703
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 157
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Materiale maniglia Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Lunghezza totale (mm) 157
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Materiale maniglia Altro
Diametro della lama (mm) 4
Con testa a sfera No
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 2054 MICRO

Descrizione

2054 Cacciavite per viti ad esagono incassato per applicazioni elettroniche, 3/32", x 60 mmCacciavite micro Wera di qualità superiore per accoppiamenti meccanici di precisione. Appoggiando la mano sulla calotta rotante e grazie alla zona di rotazione rapida sotto la calotta rotante, è possibile eseguire una rotazione fulminea. Il cambio di mano, che richiede molto tempo, viene eliminato. La zona di potenza con zone morbide integrate garantisce la trasmissione di elevati momenti di serraggio e allentamento. Zona di precisione per angoli di rotazione corretti durante la regolazione. La punta Wera Black Point offre una precisione di montaggio e una protezione anticorrosione ottimizzata. ",Take it easy", tool finder con stampigliatura delle dimensioni e codifica dei colori in base al profilo per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 5V000703
EAN 4013288032171
UBB 500643255044
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05118080001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.