text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2035 MICRO 0.40X2.5X80

Artikelnummer 9G966695
Ausführung Rechts
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 177
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 80
Breite der Klinge (mm) 2.5

Spezifikationen

Ausführung Rechts
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 177
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 80
Breite der Klinge (mm) 2.5
Dicke der Klinge (mm) 0.4
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 2.5
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Gewölbte Klinge Nein
Marke Wera
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummern

Artikelnummer 9G966695
EAN 4013288031907
UBB 500643248205
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05118008001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.