text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 167 i/6 Set di cacciaviti Torx 6 pezzi


167 i/6 Set di cacciaviti Kraftform Plus Serie 100, 6 pezzi 6x 167 i VDE Cacciavite isolato per viti TORX®: TX 9x80 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm, TX 25x100 mm, TX 8x80 mm Set di cacciaviti Wera VDE da 6 pezzi con impugnatura in Kraftform Plus multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi: le zone di presa dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia. Testati singolarmente in bagno d'acqua a 10.000 volt per garantire un lavoro sicuro alla tensione consentita di 1.000 volt. ",Take it easy", Tool Finder: codifica a colori in base al profilo e alle dimensioni. L'elemento esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Numero articolo 9G840941
Isolato
Imballaggio Box
Protezione di isolamento 1000 V
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Imballaggio Box
Protezione di isolamento 1000 V
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 0
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 0
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 6
Numero totale di utensili 6
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Design dell'impugnatura Altro
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
Marchio Wera
Codice merceologico 82054000
Model 167 I/6

Descrizione

167 i/6 Set di cacciaviti Kraftform Plus Serie 100, 6 pezzi 6x 167 i VDE Cacciavite isolato per viti TORX®: TX 9x80 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm, TX 25x100 mm, TX 8x80 mm Set di cacciaviti Wera VDE da 6 pezzi con impugnatura in Kraftform Plus multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi: le zone di presa dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia. Testati singolarmente in bagno d'acqua a 10.000 volt per garantire un lavoro sicuro alla tensione consentita di 1.000 volt. ",Take it easy", Tool Finder: codifica a colori in base al profilo e alle dimensioni. L'elemento esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 9G840941
EAN 4013288160072
UBB 500643281693
UNSPSC 27111728
Nr articolo produttore  05133356001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.