text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PZ/S VDE Cacciavite isolato Pozidriv PZ1 Lama da 80 mm Impugnatura ergonomica 178 mm


165 iS PZ/S Cacciavite isolato VDE con lama di diametro ridotto per viti PlusMinus (Pozidriv/scanalate), # 1 x 80 mmCacciavite VDE Wera con impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un lavoro rapido e scorrevole: Le zone dure dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata

Numero articolo 7K906258
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento PlusMinus
Isolato
Dimensione 1
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 80
Design Right
Sistema di avvitamento PlusMinus
Isolato
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 178
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Altro
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Testato VDE
Marchio Wera
Model 165 iS

Descrizione

165 iS PZ/S Cacciavite isolato VDE con lama di diametro ridotto per viti PlusMinus (Pozidriv/scanalate), # 1 x 80 mmCacciavite VDE Wera con impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un lavoro rapido e scorrevole: Le zone dure dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Profilo combinato a taglio e Pozidriv*, specialmente per l'uso con morsettiere, scatole di fusibili, interruttori, relè. Testato singolarmente a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V. La protezione antirotolamento dell'esagono evita che i bit rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 7K906258
EAN 4013288160263
UBB 500643278236
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05006465001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.