text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 i SB Cacciavite a taglio con isolamento VDE 0,6 x 3,5 mm 100 mm Lama ergonomica


160 i SB Cacciavite isolato VDE per viti con intaglio, 0,6 x 3,5 x 100 mmCacciavite VDE Wera con impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un lavoro rapido e scorrevole: Le zone dure dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Testato singola

Numero articolo 2L828834
Design Right
Isolato
Lunghezza totale (mm) 181
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V
Confezionato per 1

Specifiche

Design Right
Isolato
Lunghezza totale (mm) 181
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 3.5
Spessore della lama (mm) 0.6
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 3.5
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Marchio Wera
Model 160 i

Descrizione

160 i SB Cacciavite isolato VDE per viti con intaglio, 0,6 x 3,5 x 100 mmCacciavite VDE Wera con impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un lavoro rapido e scorrevole: Le zone dure dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Testato singolarmente a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V. Diametro ridotto delle lame, per raggiungere facilmente anche le viti incassate. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alle dimensioni stampate, per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione antirotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 2L828834
EAN 4013288181480
UBB 500643271462
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05100002001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.