text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 i/168 i/6 Set di cacciaviti a taglio/filippini/quadrati 6 pezzi


160 i/168 i/6 Set di cacciaviti a cremagliera Kraftform Plus Serie 100 e cremagliera, 6 pezzi 2x 162 i PH VDE Cacciavite isolato per viti Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 160 i Cacciavite isolato VDE per viti con intaglio: 0,6x3,5x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 168 i Cacciavite isolato VDE per viti a testa quadra: # 1x80 mm, # 2x100 mm Set di cacciaviti da

Numero articolo 8Y987200
Isolato
Imballaggio Box
Protezione di isolamento 1000 V
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Imballaggio Box
Protezione di isolamento 1000 V
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 2
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 2
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 6
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
Marchio Wera
Model 160 I/168 I/6

Descrizione

160 i/168 i/6 Set di cacciaviti a cremagliera Kraftform Plus Serie 100 e cremagliera, 6 pezzi 2x 162 i PH VDE Cacciavite isolato per viti Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 160 i Cacciavite isolato VDE per viti con intaglio: 0,6x3,5x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 168 i Cacciavite isolato VDE per viti a testa quadra: # 1x80 mm, # 2x100 mm Set di cacciaviti da 6 pezzi con cacciaviti isolati testati individualmente secondo la norma IEC 60900. Test individuale in bagno d'acqua a 10.000 volt per garantire un lavoro sicuro alla tensione consentita di 1.000 volt. Impugnatura Kraftform Plus per un lavoro piacevole ed ergonomico che rende vesciche e calli un ricordo del passato. Zone di presa rigide per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia. Punta parzialmente laser: la punta si inserisce letteralmente nella testa della vite e impedisce lo scivolamento. ",Take it easy", Tool Finder: codifica a colori in base al profilo e alle dimensioni. La funzione anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro. Inclusa una rastrelliera per lo stoccaggio.

Numeri di articolo

Numero articolo 8Y987200
EAN 4013288122957
UBB 500643272866
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05347777001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.