text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1578 A ESD Cacciavite di precisione a taglio 0,25 x 1,2 mm Lama da 40 mm 137 mm


1578 A ESD Kraftform Micro cacciavite per viti con intaglio, 0,25 x 1,2 x 40 mmCacciavite Micro a prova di ESD. Protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. La rapidità di rotazione deriva dal fissaggio della mano sulla testa e dall'utilizzo della zona di rotazione rapida subito sotto. Ciò rende superflue le lunghe regolazio

Numero articolo 5V234801
Design Right
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 137
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Right
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 137
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 40
Larghezza della lama (mm) 1.2
Spessore della lama (mm) 0.25
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 2.5
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Marchio Wera
Model 1578 A

Descrizione

1578 A ESD Kraftform Micro cacciavite per viti con intaglio, 0,25 x 1,2 x 40 mmCacciavite Micro a prova di ESD. Protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. La rapidità di rotazione deriva dal fissaggio della mano sulla testa e dall'utilizzo della zona di rotazione rapida subito sotto. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. Le zone di potenza con sezioni morbide integrate garantiscono il trasferimento di un'elevata coppia di allentamento e serraggio, una zona di precisione per il giusto angolo di rotazione durante i lavori di regolazione fine. La punta Black Point offre una protezione anticorrosione ottimizzata e un adattamento preciso. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro di misura - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 5V234801
EAN 4013288039033
UBB 500643239477
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05030100001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.