1567 TORX® HF ESD Kraftform Microcacciavite con funzione di tenuta per viti TORX®, TX 9 x 60 mmMicrocacciavite a sicurezza ESD. Protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. Funzione di tenuta: le forze di incuneamento risultanti dalla pressione di contatto tra la punta dell'avvitatore e il profilo della vite trattengono saldamente la vite sull'utensile. La torsione rapida risulta dal fissaggio della mano sulla testa e dall'utilizzo della zona di rotazione rapida subito sotto. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. Le zone di potenza con sezioni morbide integrate garantiscono il trasferimento di un'elevata coppia di allentamento e serraggio, una zona di precisione per il giusto angolo di rotazione durante i lavori di regolazione fine. La punta Black Point offre una protezione anticorrosione ottimizzata e un adattamento preciso. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro di misura - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.