text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1567 HF ESD Micro Torx Cacciavite TX7 60mm Lama 147mm


1567 TORX® HF ESD Kraftform Microcacciavite con funzione di tenuta per viti TORX®, TX 7 x 60 mmMicrocacciavite a sicurezza ESD. Protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. Funzione di tenuta: le forze di incuneamento risultanti dalla pressione di contatto tra la punta dell'avvitatore e il profilo della vite trattengono sald

Numero articolo 2T768132
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 157
Dimensione (TX) 7
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Lunghezza totale (mm) 157
Dimensione (TX) 7
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Con foro No
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 3
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 1567 TORX HF MICRO

Descrizione

1567 TORX® HF ESD Kraftform Microcacciavite con funzione di tenuta per viti TORX®, TX 7 x 60 mmMicrocacciavite a sicurezza ESD. Protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. Funzione di tenuta: le forze di incuneamento risultanti dalla pressione di contatto tra la punta dell'avvitatore e il profilo della vite trattengono saldamente la vite sull'utensile. La torsione rapida risulta dal fissaggio della mano sulla testa e dall'utilizzo della zona di rotazione rapida subito sotto. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. Le zone di potenza con sezioni morbide integrate garantiscono il trasferimento di un'elevata coppia di allentamento e serraggio, una zona di precisione per il giusto angolo di rotazione durante i lavori di regolazione fine. La punta Black Point offre una protezione anticorrosione ottimizzata e un adattamento preciso. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro di misura - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 2T768132
EAN 4013288184009
UBB 500643238636
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05030403001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.