text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1550 PH ESD Cacciavite di precisione a croce PH1 Lama da 80 mm Impugnatura multicomponente 177 mm


1550 PH ESD Kraftform Micro cacciavite per viti Phillips, PH 1 x 80 mmMicro cacciavite a prova di ESD. Protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. La rapidità di rotazione deriva dal fissaggio della mano sulla testa e dall'utilizzo della zona di rotazione rapida subito sotto. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'i

Numero articolo 8Z659031
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato No
Dimensione 1
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 80
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato No
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 177
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 4
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Lama di protezione superficiale Altro
Con protezione antirollio
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 1550

Descrizione

1550 PH ESD Kraftform Micro cacciavite per viti Phillips, PH 1 x 80 mmMicro cacciavite a prova di ESD. Protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. La rapidità di rotazione deriva dal fissaggio della mano sulla testa e dall'utilizzo della zona di rotazione rapida subito sotto. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. Le zone di potenza con sezioni morbide integrate garantiscono il trasferimento di un'elevata coppia di allentamento e serraggio, una zona di precisione per il giusto angolo di rotazione durante i lavori di regolazione fine. La punta Black Point offre una protezione anticorrosione ottimizzata e un adattamento preciso. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro di misura - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 8Z659031
EAN 4013288039132
UBB 500643235822
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05030112001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.