text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Flagdriver Torx TX9 Lama da 40 mm Impugnatura multicomponente 69 mm


1267 A Cacciavite a bandiera TORX® per viti TORX®, TX 9 x 40 mmCacciavite a bandiera Wera di alta qualità per viti TORX® incassate. Elevata trasmissione della coppia per viti di piccole dimensioni. Particolarmente adatto per la sostituzione di inserti indicizzati. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione superficiale, a

Numero articolo 6T059603
Isolato No
Lunghezza totale (mm) 69
Dimensione (TX) 9
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 40
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Isolato No
Lunghezza totale (mm) 69
Dimensione (TX) 9
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 40
Con foro No
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 3
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 1267 A

Descrizione

1267 A Cacciavite a bandiera TORX® per viti TORX®, TX 9 x 40 mmCacciavite a bandiera Wera di alta qualità per viti TORX® incassate. Elevata trasmissione della coppia per viti di piccole dimensioni. Particolarmente adatto per la sostituzione di inserti indicizzati. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione superficiale, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Multicomponente per una presa eccezionale.

Numeri di articolo

Numero articolo 6T059603
EAN 4013288093547
UBB 500643225278
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05026353001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.