Cavi di estensione
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
Cavi e bobine
Cavi di estensione
8M568156
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
WEINGÄRTNER earthing contact extension 16 A 230 V 3 x 1.5 mm² 3 m H05VV-F white IP20
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
8M568156
Colore
White
Lunghezza (mm)
3000
Tensione nominale (V)
230
Grado di protezione (IP)
IP20
Height (mm)
40
Width (mm)
200
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
White
Lunghezza (mm)
3000
Tensione nominale (V)
230
Grado di protezione (IP)
IP20
Height (mm)
40
Width (mm)
200
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8M568156
EAN
4023386060297
UNSPSC
39120000
Nr articolo produttore
4000873692