text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose Admi®Therm length 40 m internal dm13 mm external dm19 mm ADMIRAL


Numero articolo 0W249985
Spessore della parete (mm) 3
Trasparente No
Materiale intarsio Altro
Raggio di curvatura (mm) 150
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 10
Materiale della parete interna Gomma monomero etilene-propilene diene (EPDM)
Materiale della parete esterna Gomma monomero etilene-propilene diene (EPDM)
Confezionato per 1

Specifiche

Spessore della parete (mm) 3
Trasparente No
Materiale intarsio Altro
Raggio di curvatura (mm) 150
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 10
Materiale della parete interna Gomma monomero etilene-propilene diene (EPDM)
Materiale della parete esterna Gomma monomero etilene-propilene diene (EPDM)
Adatto per alimenti No
Colore della parete interna Black
Filo statico No
Diametro nominale 1/2 pollice (15)
Pressione minima di scoppio (bar) 30
Parete interna elettricamente conduttiva No
A spirale Nessuno
Colore della parete esterna Altro
Marchio Admiral
Codice merceologico 39173900
Type 4000350022

Numeri di articolo

Numero articolo 0W249985
EAN 4006918114439
UBB 500573910188
UNSPSC 40142009
Nr articolo produttore  704-13-40KE
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.