Tubi flessibili e bobine
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
Forniture e accessori
Tubi flessibili e bobine
9H928730
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
Water hose TRIX ROTSTRAHL® length 40 m internal dm 13 mm external dm 19 mm CONTINENTAL
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9H928730
Spessore della parete (mm)
3
Trasparente
No
Materiale intarsio
Altro
Raggio di curvatura (mm)
50
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
20
Materiale della parete interna
Gomma monomero etilene-propilene diene (EPDM)
Materiale della parete esterna
Gomma monomero etilene-propilene diene (EPDM)
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Spessore della parete (mm)
3
Trasparente
No
Materiale intarsio
Altro
Raggio di curvatura (mm)
50
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
20
Materiale della parete interna
Gomma monomero etilene-propilene diene (EPDM)
Materiale della parete esterna
Gomma monomero etilene-propilene diene (EPDM)
Adatto per alimenti
No
Filo statico
No
Diametro nominale
1/2 pollice (15)
Pressione minima di scoppio (bar)
60
Parete interna elettricamente conduttiva
No
A spirale
Nessuno
Colore della parete esterna
Black
Marchio
Continental
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9H928730
EAN
4045998018626
UBB
500583819684
UNSPSC
40142009
Nr articolo produttore
5000031208