text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 14X1.5 C 35° RSP

Objednací číslo 2V337306
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 15
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifikace

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 15
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 9
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2V337306
EAN 4022835397281
UBB 500513401447
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 39728
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.