text.skipToContent text.skipToNavigation

Vite Wera 800/4 Z 0,6 x 3,5 059472


800/4 Punte a Z, 0,6 x 3,5 x 70 mmPunte Wera resistenti per viti con intaglio, per uso universale. Esagonale da 1/4", adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 81431.006.003
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 3.5
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Descrizione

800/4 Punte a Z, 0,6 x 3,5 x 70 mmPunte Wera resistenti per viti con intaglio, per uso universale. Esagonale da 1/4", adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81431.006.003
EAN 4013288011527
UBB 203125073445
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05059472001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.