text.skipToContent text.skipToNavigation

Valigia Knipex 98 99 15


Cassetta degli attrezzi "BIG Twin Move RED" Electric Competence Struttura in materiale ABS resistente, di colore rosso, dotata di una serie di attrezzi KNIPEX per la lavorazione degli impianti, testati secondo la norma DIN EN/IEC 60900. Con un totale di 95 opzioni di inserimento. Carico utile massimo: 30 kg. Volume: 38 litri. Maniglia telescopica incast

Numero articolo 7H123528
Colore Black
Larghezza 520
Design Caso
Altezza 435
Profondità 290
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Larghezza 520
Design Caso
Altezza 435
Profondità 290
Classe di qualità Altro
Materiale Plastic
Grillo per lucchetto No
Svolgibile No
Con tracolla No
Rosso segnale No
Con serratura
Vassoio rimovibile No
Numero totale di scomparti 42
Con schiuma No
Con divisorio No
Con manico telescopico No
Marchio Knipex
Type Tool Case

Descrizione

Cassetta degli attrezzi "BIG Twin Move RED" Electric Competence Struttura in materiale ABS resistente, di colore rosso, dotata di una serie di attrezzi KNIPEX per la lavorazione degli impianti, testati secondo la norma DIN EN/IEC 60900. Con un totale di 95 opzioni di inserimento. Carico utile massimo: 30 kg. Volume: 38 litri. Maniglia telescopica incastonata nella base e due ruote esterne a pattino scorrevoli. Indipendente in tutte le posizioni di apertura grazie ai supporti di copertura a scatto con meccanismo a cerniera su entrambi i lati, con angolo regolabile a piacere. Può essere aperto da uno o da entrambi i lati, il fondo e il coperchio possono essere aperti indipendentemente luno dallaltro. Campo per le etichette con due adesivi per letichettatura individuale. Telaio circonferenziale in alluminio con parete centrale robusta e saldamente montata su entrambi i lati, con possibilità di inserimento versatile grazie ai passanti elastici e alle dodici taschine. Cerniere in metallo. Serratura a combinazione a tre cifre per una chiusura sicura della valigia. Due serrature metalliche a ribalta per il fissaggio del coperchio e della base. Vano portadocumenti rimovibile e pannello portautensili rimovibile in fogli di PP a doppia parete che respingono lo sporco, con 13 tasche portautensili. Vassoio di base, fissabile con pulsante, altezza 58 mm, suddivisibile con inserti flessibili, piastra di copertura con sei ampi scomparti. Dimensioni esterne (L x A x P): 520 x 435 x 290 mm, dimensioni interne (L x A x P): 490 x 370 x 110/100 mm. IEC 60900, DIN EN 60900. - Dimensioni esterne (interne) larghezza mm: 520mm 490mm- Dimensioni esterne (interne) altezza mm: 435mm 370mm- Dimensioni esterne (interne) profondità mm: 290mm 110mmContenuto: 1 x 11 06 160 Spelacavi KNIPEX con molla di apertura, universale (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Coltello per cavi (190 mm), 1 x 98 53 03 KNIPEX Coltello per spelare (155 mm), 1 x 95 16 200 KNIPEX Cesoie per cavi con doppio tagliente (Ø 20 mm / 70 mm²), 1 x 98 40 KNIPEX Azionamento con impugnatura a T e quadro di guida da 1/2" (165 mm), 1 x 98 47 10 Bussola esagonale KNIPEX per viti esagonali con quadro interno da 1/2" (10 mm), 1 x 98 47 11 Bussola esagonale KNIPEX per viti esagonali con quadro interno da 1/2" (11 mm), 1 x 98 47 12 Bussola esagonale KNIPEX per viti esagonali con quadro interno da 1/2" (12 mm), 1 x 98 47 13 Calotta esagonale KNIPEX per viti esagonali con quadro interno 1/2" (13 mm), 1 x 98 47 14 Calotta esagonale KNIPEX per viti esagonali con quadro interno 1/2" (14 mm), 1 x 98 47 17 Calotta esagonale KNIPEX per viti esagonali con quadro interno 1/2" (17 mm), 1 x 98 47 19 Calotta esagonale KNIPEX per viti esagonali con quadro interno da 1/2" (19 mm), 1 x 98 47 22 Calotta esagonale KNIPEX per viti esagonali con quadro interno da 1/2" (22 mm), 1 x 98 47 24 Calotta esagonale KNIPEX per viti esagonali con quadro interno da 1/2" (24 mm), 1 x 98 42 Cricchetto reversibile KNIPEX con quadro di trascinamento da 1/2" (5 - 50 NM in 0. 25 Nm-Schritte), 1 x 98 42 KNIPEX, 25 Nm-Schritte), 1 x 98 45 125 Barra di prolunga KNIPEX con squadra interna/esterna da 1/2" (+ 125 mm), 1 x 98 45 250 Barra di prolunga KNIPEX con squadra interna/esterna da 1/2" (+ 250 mm), 1 x 08 26 145 KNIPEX Pinza combinata a becchi dago (145 mm), 1 x 87 26 250 KNIPEX Pinza per pompa dellacqua Cobra® VDE High-Tech, isolata (2" / 46 mm), 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Cacciavite (Slim) per viti con intaglio a croce Phillips® (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Cacciavite (Slim) per viti con intaglio a croce Phillips® (PH2 x 100 mm), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Cacciavite (Slim) per viti con intaglio a croce Pozidriv® (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SL Cacciavite KNIPEX (Slim) per viti con intaglio a croce Pozidriv® (PZ2 x 100 mm), 1 x 98 20 25 Cacciavite KNIPEX per viti con intaglio (0,4 x 2,5 x 75 mm), 1 x 98 20 40 SL Cacciavite KNIPEX (Slim) per viti con intaglio (0,8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 SL Cacciavite KNIPEX (Slim) per viti con intaglio (1. 0 x 5,5 x 125 mm), 0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 98 20 65 SL Cacciavite KNIPEX (Slim) per viti con intaglio (1,2 x 6,5 x 150 mm), 1 x 98 00 10 KNIPEX Chiave a tubo aperto (10 mm), 1 x 98 00 13 KNIPEX Chiave a tubo aperto (13 mm), 1 x 98 00 14 KNIPEX Chiave a tubo aperto (14 mm), 1 x 98 00 17 KNIPEX Chiave a tubo aperto (17 mm), 1 x 98 00 19 KNIPEX Chiave a tubo aperto

Numeri di articolo

Numero articolo 7H123528
EAN 4003773084341
UBB 500711497155
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  98 99 15
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.