Valigia portautensili "BIG Twin Move RED" Con un totale di 95 opzioni di inserimento. Carico utile massimo: 30 kg. Volume: 38 litri. Maniglia telescopica incastonata nella base e due ruote esterne a pattino scorrevoli. Indipendente in tutte le posizioni di apertura grazie ai supporti di copertura a scatto con meccanismo a cerniera su entrambi i lati, con angolo regolabile a piacere. Può essere aperto da uno o da entrambi i lati, il fondo e il coperchio possono essere aperti indipendentemente luno dallaltro. Campo per le etichette con due adesivi per letichettatura individuale. Telaio circonferenziale in alluminio con parete centrale robusta e saldamente montata su entrambi i lati, con possibilità di inserimento versatile grazie ai passanti elastici e alle dodici taschine. Cerniere in metallo. Serratura a combinazione a tre cifre per una chiusura sicura della valigia. Due serrature metalliche a ribalta per il fissaggio del coperchio e della base. Vano portadocumenti rimovibile e pannello portautensili rimovibile in fogli di PP a doppia parete che respingono lo sporco, con 13 tasche portautensili. Vassoio di base, fissabile con pulsante, altezza 58 mm, suddivisibile con inserti flessibili, piastra di copertura con sei ampi scomparti. Dimensioni esterne (L x A x P): 520 x 435 x 290 mm, dimensioni interne (L x A x P): 490 x 370 x 110/100 mm. IEC 60900, DIN EN 60900. - Dimensioni esterne (interne) larghezza mm: 520mm 490mm- Dimensioni esterne (interne) altezza mm: 435mm 370mm- Dimensioni esterne (interne) profondità mm: 290mm 110mm