text.skipToContent text.skipToNavigation

Valigetta portautensili Knipex 00 21 35


Valigia portautensili "Robust23" Elettrica Dotata di 25 utensili di marca, in parte testati VDE secondo DIN EN 60900. Carico utile massimo: 25 kg. Volume: 23 litri. Per le condizioni più difficili: A tenuta di polvere, impermeabile e resistente alle temperature. Scomparto portadocumenti, pannelli portautensili in PP biparete antisporco con 33 tasche por

Numero articolo 8N531113
Imballaggio Caso
Set da elettricista
Numero di tagliacavi 1
Numero di cacciaviti a croce PH 2
Numero di cacciaviti a croce PZ 4
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Caso
Set da elettricista
Numero di tagliacavi 1
Numero di cacciaviti a croce PH 2
Numero di cacciaviti a croce PZ 4
Numero di cacciaviti a taglio 4
Numero di cacciaviti Torx 4
Numero totale di utensili 25
Numero di pinze 2
Numero di strumenti di collaudo 1
Marchio Knipex

Descrizione

Valigia portautensili "Robust23" Elettrica Dotata di 25 utensili di marca, in parte testati VDE secondo DIN EN 60900. Carico utile massimo: 25 kg. Volume: 23 litri. Per le condizioni più difficili: A tenuta di polvere, impermeabile e resistente alle temperature. Scomparto portadocumenti, pannelli portautensili in PP biparete antisporco con 33 tasche portautensili e varie cinghie portautensili. Con un totale di 49 opzioni di inserimento. Vassoio di base con inserti in alluminio. Dimensioni esterne (L x A x P): 470 x 370 x 190 mm, dimensioni interne (L x A x P): 437 x 307 x 172 mm. Custodia adatta al volo, realizzata in polipropilene resistente agli urti. Resistente alla polvere e allacqua. Valvola di compensazione della pressione dellaria. Resistente alle temperature da - 30° C a +80° C. Occhielli per lucchetto. Scomparto portadocumenti, pannelli portautensili in PP biparete antisporco con tasche portautensili e cinghie portautensili. Vassoio di base con chiusura a chiave, divisibile individualmente grazie al sistema di separazione in alluminio. Maniglia ergonomica a doppio componente. - Dimensioni esterne (interne) larghezza mm: 470mm 437mm- Dimensioni esterne (interne) altezza mm: 190mm 172mm- Dimensioni esterne (interne) profondità mm: 370mm 307mmContenuto: 1 x 12 40 200 KNIPEX Spelacavi autoregolabile (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Coltello per cavi (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX Pinza a crimpare autoregolabile per capicorda con accesso laterale (0,08 - 10 + 16 mm²), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech Pinza per pompe idrauliche (180 mm), 1 x 13 86 200 Pinza KNIPEX per installazioni elettriche (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB Strumento universale di spelatura KNIPEX ErgoStrip® per destrimani (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Taglierina diagonale Knipex (160 mm), 1 x 003484 Wera Kraftform Compact VDE 16 Slim, 1 x L240 00055 Stabila Righello pieghevole Stabila serie 400 (200 mm),

Numeri di articolo

Numero articolo 8N531113
EAN 4003773084365
UBB 500711484369
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  00 21 35
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.