text.skipToContent text.skipToNavigation

V-COIL Thread repair kit M Rapid Stainless steel A2 M6X1,00X9

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material Stainless steel
Material technical A2
Info This repair kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Inserting tool.
  • Machine tap.
  • Tang break tool.
  • Drill.
  • Bit holder.
  • Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (M2,5 - M10, 10 pcs. / M12, 6 pcs.).

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 9 mm
Material Stainless steel
Material technical A2
Info This repair kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Inserting tool.
  • Machine tap.
  • Tang break tool.
  • Drill.
  • Bit holder.
  • Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (M2,5 - M10, 10 pcs. / M12, 6 pcs.).

Dimensioni

d-D M6
L (mm) 9
P 1

Numeri di articolo

Numero articolo 71788.060.100
EAN 4022835043102
UBB 500617015333
UNSPSC 31162802
Nr articolo produttore  04310

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.