Riparazione filettatura
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Riparazione e inserti filettatura
Riparazione filettatura
71788
71788.025.045
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
V-COIL Thread repair kit M Rapid Stainless steel A2 M2,5X0,45X3,75
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio
V-Coil
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
110
Info
This repair kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
Inserting tool.
Machine tap.
Tang break tool.
Drill.
Bit holder.
Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (M2,5 - M10, 10 pcs. / M12, 6 pcs.).
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M2.5
Lunghezza
3.75 mm
Marchio
V-Coil
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
110
Info
This repair kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
Inserting tool.
Machine tap.
Tang break tool.
Drill.
Bit holder.
Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (M2,5 - M10, 10 pcs. / M12, 6 pcs.).
Dimensioni
d-D
M2.5
L (mm)
3.75
P
0.45
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
71788.025.045
EAN
4022835043034
UBB
500617014914
UNSPSC
31162802
Nr articolo produttore
04303
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare