Thread repair & inserts
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
Riparazione e inserti filettatura
Riparazione filettatura
71788
71788.100.150
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
V-COIL Thread repair kit M Rapid Stainless steel A2 M10X1,50X15
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
This repair kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
Inserting tool.
Machine tap.
Tang break tool.
Drill.
Bit holder.
Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (M2,5 - M10, 10 pcs. / M12, 6 pcs.).
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
15 mm
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
This repair kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
Inserting tool.
Machine tap.
Tang break tool.
Drill.
Bit holder.
Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (M2,5 - M10, 10 pcs. / M12, 6 pcs.).
Dimensioni
d-D
M10
L (mm)
15
P
1.5
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
71788.100.150
EAN
4022835043164
UBB
500617015580
UNSPSC
31162802
Nr articolo produttore
04316
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare