Punte da maschiatrice
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Punte da maschiatrice
F1445.050.001
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
Völkel Tap bit S HSS-G M 5
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
F1445.050.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
15
Lunghezza totale (mm)
36
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
15
Filettatura a passo (mm)
0.8
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
15
Lunghezza totale (mm)
36
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
15
Filettatura a passo (mm)
0.8
Materiale di taglio
Altro
Marchio
Völkel
Weight per piece (g)
6
Codice merceologico
82074010
Type
Double Ended Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
F1445.050.001
EAN
4022835670346
UBB
240202347128
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
67034