text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E M12X1,0

Cikkszám 6J891884
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 82
Diametro dell'albero (mm) 8.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 1

Műszaki adatok

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 82
Diametro dell'albero (mm) 8.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio HSS-E
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Cikkszámok

Cikkszám 6J891884
EAN 4022835905646
UBB 500691301724
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 90564
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.