text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 1/4X36 B

Article number 6V502190
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 66
Diametro dell'albero (mm) 63
Tipo di filettatura UNS
Lunghezza di taglio (mm) 19
Materiale di taglio HSS-E

Specifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 66
Diametro dell'albero (mm) 63
Tipo di filettatura UNS
Lunghezza di taglio (mm) 19
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 36
Chiave quadrata (mm) 5
Dimensione della filettatura (pollici) 1/4 di pollice
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 6V502190
EAN 4022835832027
UBB 500513446178
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  83202
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.