Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
2K961384
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
Völkel Machine tap N/A HSS-G NPT 1/8
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2K961384
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
19
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
NPT
Lunghezza di taglio (mm)
19
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
19
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
NPT
Lunghezza di taglio (mm)
19
Materiale di taglio
Altro
Filettatura per pollice
27
Chiave quadrata (mm)
5.5
Dimensione della filettatura (pollici)
1/8 di pollice
Marchio
Völkel
Codice merceologico
8207401000
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2K961384
EAN
4022835635123
UBB
500691045990
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
63512