text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap N/A HSS-E UNF NO.10


Numero articolo 6O803951
D (mm)
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 61
Diametro dell'albero (mm) 5.5
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 17
Confezionato per 1

Specifiche

D (mm) 10
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 61
Diametro dell'albero (mm) 5.5
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 17
Dimensione della filettatura 10
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 35
Filettatura per pollice 32
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 4.5
Filettatura sinistrorsa No
Basic material HSS-E
Marchio Völkel
Drive size 4.5
Useful length 17
Overall length (mm) 61
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6O803951
EAN 4022835937593
UBB 500691380926
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  93759
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.