text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap N/A HSS-E M8

Numero articolo 8S559154
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 1.25

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 25
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 25
Filettatura a passo (mm) 1.25
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 6.2
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8S559154
EAN 4022835370420
UBB 500690991467
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  37042
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.