text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap N/A HSS-E M6X1,0

Numero articolo 5R758935
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 62
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 62
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 4.5
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5R758935
EAN 4022835907381
UBB 500691306939
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  90738
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.