text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap N/A HSS-E M6


Numero articolo 6X519158
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 4.9
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6X519158
EAN 4022835370383
UBB 500690991202
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  37038
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.