text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap N/A HSS-E M27X1,5

Numero articolo 0W288827
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 95
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 45
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 95
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 45
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 15
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0W288827
EAN 4022835917069
UBB 500691347115
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  91706
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.