text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap N/A HSS-E M20X2,5


Numero articolo 2P220219
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 105
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 50
Filettatura a passo (mm) 2.5
Materiale di taglio HSS-E
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 105
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 50
Filettatura a passo (mm) 2.5
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 12
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2P220219
EAN 4022835907848
UBB 500691311541
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  90784
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.