Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
2K056104
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
Völkel Machine tap N/A HSS-E M14X1,5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2K056104
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
42
Lunghezza totale (mm)
88
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
42
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
42
Lunghezza totale (mm)
88
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
42
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
8
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2K056104
EAN
4022835907688
UBB
500691309743
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
90768
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare