Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
6H182133
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
Völkel Machine tap N/A HSS-E M10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6H182133
Modello
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
31
Lunghezza totale (mm)
106
Diametro dell'albero (mm)
10
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
31
Filettatura a passo (mm)
1.5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Modello
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
31
Lunghezza totale (mm)
106
Diametro dell'albero (mm)
10
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
31
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
8
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6H182133
EAN
4022835370468
UBB
500690991616
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
37046
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare