text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A UNC 1/4


Article number 5Z434156
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 62
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 20
Materiale di taglio HSS-E
Packed per 1

Specifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 62
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 20
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 20
Chiave quadrata (mm) 4.5
Dimensione della filettatura (pollici) 1/4 di pollice
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 5Z434156
EAN 4022835935148
UBB 500691370521
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  93514
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.