text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M8X1

Numero articolo 1A843637
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6.2
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6.2
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato Green
Chiave quadrata (mm) 5
Marchio Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 1A843637
EAN 4022835916147
UBB 500691343569
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  91614
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.