text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M8X1

Article number 1A153349
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6.2
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 1

Specifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6.2
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 1
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 5
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 1A153349
EAN 4022835912316
UBB 500691322514
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  91231
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.