Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
6S952215
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
Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M8X0,75
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6S952215
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6.2
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
20
Filettatura a passo (mm)
0.75
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6.2
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
20
Filettatura a passo (mm)
0.75
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Identificazione dell'anello colorato
White
Chiave quadrata (mm)
5
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6S952215
EAN
4022835912323
UBB
500691322779
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
91232