text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M8

Cikkszám 9Y856541
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6.2
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 1.25

Műszaki adatok

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6.2
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 1.25
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 5
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9Y856541
EAN 4022835912118
UBB 500691321375
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 91211
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.