text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M6X1,0

Artikelnummer 0X834589
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 62
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 10
Filettatura a passo (mm) 1

Spezifikationen

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 62
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 10
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato Green
Chiave quadrata (mm) 0.45
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 0X834589
EAN 4022835918110
UBB 500691349350
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 91811
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.