text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M6X0,75

Numero articolo 6R847271
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 62
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 17
Filettatura a passo (mm) 0.75

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 62
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 17
Filettatura a passo (mm) 0.75
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 4.5
Marchio Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 6R847271
EAN 4022835912309
UBB 500691322365
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  91230
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.