Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1U508836
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
Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M5X0,8
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1U508836
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
14
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro dell'albero (mm)
5.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
14
Filettatura a passo (mm)
0.8
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
14
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro dell'albero (mm)
5.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
14
Filettatura a passo (mm)
0.8
Materiale di taglio
HSS-E
Identificazione dell'anello colorato
Green
Chiave quadrata (mm)
4.5
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1U508836
EAN
4022835916093
UBB
500691342736
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
91609