text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M5

Numero articolo 9V242771
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 60
Diametro dell'albero (mm) 5.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 14
Filettatura a passo (mm) 0.8

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 60
Diametro dell'albero (mm) 5.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 14
Filettatura a passo (mm) 0.8
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 4.5
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9V242771
EAN 4022835913085
UBB 500691329394
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  91308
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.