Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1U689153
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
Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1U689153
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
7
Lunghezza totale (mm)
52
Diametro dell'albero (mm)
5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
7
Filettatura a passo (mm)
0.7
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
7
Lunghezza totale (mm)
52
Diametro dell'albero (mm)
5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
7
Filettatura a passo (mm)
0.7
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Identificazione dell'anello colorato
Blue
Chiave quadrata (mm)
4
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1U689153
EAN
4022835913573
UBB
500691333339
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
91357