text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSSE M3

Artikelnummer 8P404558
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 6
Lunghezza totale (mm) 46
Diametro dell'albero (mm) 4
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 6
Filettatura a passo (mm) 0.5

Specificaties

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 6
Lunghezza totale (mm) 46
Diametro dell'albero (mm) 4
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 6
Filettatura a passo (mm) 0.5
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 3.2
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 8P404558
EAN 4022835913559
UBB 500691333172
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 91355
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.